※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
部品
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
寸法e(mm)
4.5
トラスコ品番
259-4111
角度θ(°)
80
注文コード
36856687
品番
TS5SL
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
この商品は
寸法e・トラスコ品番・角度θ
など
52
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
259-4111
寸法d(mm)
5.0
寸法a(mm)
6.8
寸法e(mm)
4.5
寸法b(mm)
M5.0×0.80
寸法c(mm)
12.0
トルク(N・m)
7.5
角度θ(°)
80
ドライブサイズ
T25