曜日別特売
52-0 付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト カムス(旧:高周波精密) 36857064

52-0 付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト カムス(旧:高周波精密) 36857064
52-0 付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト カムス(旧:高周波精密) 36857064

付刃バイト 旋削用52形孔ねじ切バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
寸法W(mm)10
内容量1本注文コード36857064品番52-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

刃部の鋼種は旋削用(NK-4鋼種)で、それぞれの切削条件に最適のものを使用しています。JIS規格品です。

寸法L(mm)120寸法W(mm)10寸法H(mm)10トラスコ品番106-8865適合機種旋盤質量(kg)0.1寸法d(mm)5寸法a(mm)7寸法e(mm)7寸法l(mm)50寸法b(mm)14JIS規格52形寸法h(mm)2寸法c(mm)3.5硬度HRC(刃部)64~67寸法i(mm)2材質(チップ)NK4材質(シャンク)S55C
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする