曜日別特売
20-3 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857764

20-3 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857764
20-3 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857764
20-3 超硬付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 36857764

超硬付刃バイト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個シャンク幅W(mm)19JIS規格20形注文コード36857764品番20-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

JIS規格品です。

シャンク長L(mm)140シャンク幅W(mm)19シャンク高さH(mm)19トラスコ品番217-5363JIS規格20形適合機種旋盤質量(g)392
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ろう付けバイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする