CDVM5KB20F-25-16D CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB20F) SMC 36865176

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KB20F)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品は電磁弁電圧・リード線取出方法など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電磁弁電圧(V)
(6) DC12
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
注文コード
36865176
品番
CDVM5KB20F-25-16D
参考基準価格(税別)¥19,510販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980
ストローク(mm)
25
シリンダ内径(Φmm)
20
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
作動方式
複動
配管方法
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
通電押引
(-) 通電押出し形
電磁弁
(1) 2位置シングル
電磁弁電圧(V)
(6) DC12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする