曜日別特売
CDVM5KF20-300-11G-B54 CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF20) SMC 36865772

※2-3-M13-4-CV_-CDV_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM5K - バルブ付シリンダ/回り止め形:複動・片ロッド(CDVM5KF20)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)300
リード線取出方法(G) グロメット
内容量1個注文コード36865772品番CDVM5KF20-300-11G-B54
参考基準価格(税別)¥29,100販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)300作動方式複動リード線取出方法(G) グロメット電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz)配管方法(-) ねじ込み配管形リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類B54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付通電押引(-) 通電押出し形電磁弁(1) 2位置シングル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする