曜日別特売
3636 002.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871466

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3636 002.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871466
3636 002.500 強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃) グーリング 36871466

強ねじれスクエアエンドミル(3枚刃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径(Φmm)2.5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)6
全長(mm)57
内容量1本注文コード36871466品番3636 002.500
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

溝加工および側面加工に使用できます。
強ネジレの採用で仕上げ面も良好です。
生材から難削材まで幅広い加工に適しています。

用途
被削材:一般構造鋼、炭素鋼、鋳鉄、合金鋼、調質鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、耐熱合金。
刃長(mm)6全長(mm)57トラスコ品番330-1958材質超硬刃数3質量(g)0.017シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)2.5表面処理Fireコーティングねじれ角(°)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする