三菱マテリアル
VC2C 2枚刃ミラクル 面取りカッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
36872927
品番
VC2CD0600
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,200
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
2.85
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
6
刃数
2
トラスコ品番
681-4999
材質
極超微粒子超硬
刃径(Φmm)
6
商品説明動画
ミラクル 面取りカッタ VC2C
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36872927
VC2CD0600
15628648
MP3CD0600
3枚刃エムエスプラス面取りカッタ MP3C
三菱マテリアル
1本
¥
14,980
税込
¥16,478
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)