VF2XLBR0100N140S04 バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル 36874372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VF2XLBR0100N140S04 バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル 36874372
VF2XLBR0100N140S04 バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル 三菱マテリアル 36874372

バイオレットコーティング高硬度ボールエンドミル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1本
ボール半径R(mm)
1
シャンク径(Φmm)
4
注文コード
36874372
品番
VF2XLBR0100N140S04
参考基準価格(税別)¥9,880販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
有効長(mm)
1.6
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
刃径(Φmm)
2
トラスコ品番
299-2761
材質
極超微粒子超硬
刃数
2
質量(g)
10
ボール半径R(mm)
1

商品説明動画

IMPACT MIRACLE エンドミルシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする