※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ミラクルR付エンドミル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
コーナーR(mm)
6
注文コード
36875474
品番
VC4JRBD1200R0050
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR
など
26
種類から選べます
他の種類を見る
有効長(mm)
30
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
12
刃数
4
刃径(Φmm)
12
トラスコ品番
120-2481
材質
極超微粒子超硬
コーナーR(mm)
6