VC4JRBD1200R0100 ミラクルR付エンドミル 三菱マテリアル 36875657

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ミラクルR付エンドミル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本コーナーR(mm)6注文コード36875657品番VC4JRBD1200R0100
参考基準価格(税別)¥60,300販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
有効長(mm)30全長(mm)90シャンク径(Φmm)12刃数4刃径(Φmm)12トラスコ品番120-2499材質極超微粒子超硬コーナーR(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする