曜日別特売
2TE-20X6 テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE FKD(フクダ精工) 36878877

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパー刃エンドミル2枚刃 2TE

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1本
シャンク径(Φmm)25
刃長(mm)40
小径(Φmm)6
内容量1本注文コード36878877品番2TE-20X6
参考基準価格(税別)¥86,400販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
刃長(mm)40全長(mm)120シャンク径(Φmm)25刃数2材質HSS-Co(SKH56)トラスコ品番277-2001小径(Φmm)6質量(g)450大径(Φmm)35.11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする