曜日別特売
VAPDMD0085 バイオレット高精度ドリル 三菱マテリアル 36888722

バイオレット高精度ドリル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)0.85
0.85
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.35
3.45
3.55
3.65
3.75
3.85
3.95
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
シャンク径(Φmm)3
全長(mm)50.26
50.26
50.17
50.15
50.2
50.18
50.23
50.21
50.24
50.29
50.27
60.3
60.4
60.5
60.6
70.4
70.5
70.6
85.6
85.7
85.8
100.8
100.9
101
101.1
107.1
107.2
113.3
113.4
118.4
118.5
124.6
124.7
129.7
129.8
135.8
135.9
溝長(mm)10.26
10.26
6.17
6.15
8.2
8.18
10.23
10.21
10.24
12.29
12.27
12.3
16.4
18.4
20.5
22.6
23.6
23.4
23.5
26.5
29.5
29.6
32.6
35.6
35.7
38.7
38.8
42.8
42.9
46.9
47
52
52.1
57.1
57.2
63.3
63.4
68.4
68.5
74.6
74.7
74.8
80.8
80.9
内容量1本注文コード36888722品番VAPDMD0085
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ドリル径(Φmm)0.85溝長(mm)10.26全長(mm)50.26シャンク径(Φmm)3トラスコ品番298-8445材質高級高合金HSS表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする