三菱マテリアル
バイオレット高精度ドリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.85
3.85
3.85
3.75
3.95
0.55
0.5
0.65
0.6
0.75
0.7
0.85
0.8
0.95
0.9
1.05
1.15
1.25
1.35
1.45
1.55
1.65
1.75
1.85
1.95
2.05
2.15
2.25
2.35
2.45
2.55
2.65
2.75
2.85
2.95
3.05
3.15
3.35
3.45
3.55
3.65
4.05
4.15
4.25
4.35
4.45
4.55
4.65
4.75
4.85
5.05
5.15
5.25
5.35
5.45
5.55
5.65
5.75
5.85
5.95
6.05
6.15
6.25
6.35
6.45
6.55
6.65
6.75
6.85
6.95
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.55
7.65
7.75
7.85
7.95
8.05
8.15
8.25
8.35
8.45
8.55
8.65
8.75
8.85
8.95
シャンク径(Φmm)
4
3
4
6
8
10
全長(mm)
85.8
85.8
85.8
50.17
50.15
50.2
50.18
50.23
50.21
50.26
50.24
50.29
50.27
60.3
60.4
60.5
60.6
70.4
70.5
70.6
85.6
85.7
100.8
100.9
101
101.1
107.1
107.2
113.3
113.4
118.4
118.5
124.6
124.7
129.7
129.8
135.8
135.9
溝長(mm)
42.8
42.8
42.8
6.17
6.15
8.2
8.18
10.23
10.21
10.26
10.24
12.29
12.27
12.3
16.4
18.4
20.5
22.6
23.6
23.4
23.5
26.5
29.5
29.6
32.6
35.6
35.7
38.7
38.8
42.9
46.9
47
52
52.1
57.1
57.2
63.3
63.4
68.4
68.5
74.6
74.7
74.8
80.8
80.9
全254種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
36889045
品番
VAPDMD0385
参考基準価格(税別)
¥3,090
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.85
溝長(mm)
42.8
全長(mm)
85.8
シャンク径(Φmm)
4
トラスコ品番
298-8755
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク