三菱マテリアル
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
1.67
注文コード
36890646
品番
VAPDSD0167
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
1.67
溝長(mm)
11.5
全長(mm)
55.5
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
299-0334
材質
高級高合金HSS
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク