三菱マテリアル
高精度バイオレットドリル
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.25
注文コード
36890962
品番
VAPDSD0225
参考基準価格(税別)
¥2,130
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
235
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.25
溝長(mm)
12.5
全長(mm)
60.5
シャンク径(Φmm)
3
トラスコ品番
299-0652
材質
高級高合金HSS
質量(g)
8
表面処理
バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)
シャンク形状
エンドミルシャンク