VAPDSD0275 高精度バイオレットドリル 三菱マテリアル 36891014

高精度バイオレットドリル

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)2.75注文コード36891014品番VAPDSD0275
参考基準価格(税別)¥2,130販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
ドリル径(Φmm)2.75溝長(mm)15.6全長(mm)60.6シャンク径(Φmm)3トラスコ品番299-0709材質高級高合金HSS質量(g)8表面処理バイオレットコーティング(Al,TiNコーティング)シャンク形状エンドミルシャンク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36890427
2021-09-20
用途: MP35Nの材料の穴くりに使用。
森鋲螺製作所

MP-35Nは難切削な材料ですが、よく切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする