曜日別特売
CE1B12-25ZL-A72L CE1 - ものさしくん(CE1B12) SMC 36891602

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1B12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類A72注文コード36891602品番CE1B12-25ZL-A72L
参考基準価格(税別)¥47,140販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25リード線(m)(L) 3センサケーブル長さ(m)(L) 3オートスイッチ種類A72オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする