CE1B20-50-M9NL CE1 - ものさしくん(CE1B20) SMC 36893142

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1B20)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9Nコネクタ(-) コネクタ付注文コード36893142品番CE1B20-50-M9NL
参考基準価格(税別)¥51,540販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
シリンダ内径(Φmm)20作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする