曜日別特売
CE1B32-75-M9BA CE1 - ものさしくん(CE1B32) SMC 36895172

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1B32)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)75オートスイッチ種類M9BAコネクタ(-) コネクタ付注文コード36895172品番CE1B32-75-M9BA
参考基準価格(税別)¥61,490販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)75リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BAオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする