※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
ZET1ドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.50
溝長(mm)
16.5
注文コード
36897777
品番
MZE0250SA
参考基準価格(税別)
¥8,620
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
841
種類から選べます
他の種類を見る
切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)
ドリル径(Φmm)
2.50
溝長(mm)
16.5
全長(mm)
55.5
シャンク径(Φmm)
2.5
材質
超硬
トラスコ品番
668-2162
表面処理
VPコート(アルミ、チタンナイトライド系化合物)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
商品説明動画
超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
参考になった
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
参考になった