ZET1ドリル

ZET1ドリル - 三菱マテリアルZET1ドリル - 三菱マテリアルZET1ドリル - 三菱マテリアルZET1ドリル - 三菱マテリアルZET1ドリル - 三菱マテリアルZET1ドリル - 三菱マテリアル

切りくず排出に優れています
ねじれ油穴付により高速加工が可能です(MZS形)

内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
全841種類を絞り込む
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
841種類すべて表示中
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
溝長(mm)
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06866386MSE0010SB0.101.2383極超微粒子超硬
6,520
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
36897691MZE0100SB1.006.255.22超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
06866395MSE0011SB0.111.2383極超微粒子超硬
7,160
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
36897707MZE0120SB1.208.255.22超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
58743702MZE0610SA6.131706.1VP15TF
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06866404MSE0012SB0.121.4383極超微粒子超硬
7,160
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
36897716MZE0150SB1.509.355.32超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
06866413MSE0013SB0.131.4383極超微粒子超硬
7,160
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
36897725MZE0200MA2.0016.455.42超硬
10,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58743727MZE0610MA6.141816.1VP15TF
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06866422MSE0014SB0.142383極超微粒子超硬
7,160
5,298
5,828(税込)
翌日出荷
36897734MZE0200SA2.0012.455.42超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06866431MSE0015SB0.152383極超微粒子超硬
5,990
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
36897743MZE0210MA2.1016.455.42.1超硬
10,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
06866447MSE0016SB0.162383極超微粒子超硬
6,380
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
36897752MZE0240MA2.4020.455.42.4超硬
10,100
6,798
7,478(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06866456MSE0017SB0.172383極超微粒子超硬
6,380
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
36897761MZE0250MA2.5020.555.52.5超硬
10,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06866465MSE0018SB0.182383極超微粒子超硬
6,380
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
36897777MZE0250SA2.5016.555.52.5超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58743772MZE0620MA6.241816.2VP15TF
15,300
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
06866474MSE0019SB0.192383極超微粒子超硬
6,380
4,698
5,168(税込)
6日以内出荷
36897786MZE0280MA2.8021.560.52.8超硬
10,100
6,798
7,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06866483MSE0020SB0.22.5383極超微粒子超硬
5,210
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
36897795MZE0280SA2.8016.555.52.8超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
06866492MSE0021SB0.212.5383極超微粒子超硬
5,860
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
36897804MZE0290MA2.9021.560.52.9超硬
10,100
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
06866501MSE0022SB0.222.5383極超微粒子超硬
5,860
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
36897813MZE0290SA2.9016.555.52.9超硬
8,620
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
06866517MSE0023SB0.232.5383極超微粒子超硬
5,860
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
36897822MZE0320MA3.2024.660.63.2超硬
10,900
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58743824MZE0630MA6.341816.3VP15TF
15,300
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
06866526MSE0024SB0.243383極超微粒子超硬
5,860
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
36897831MZE0330MA3.3024.660.63.3超硬
10,900
7,298
8,028(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06866535MSE0025SB0.253383極超微粒子超硬
5,860
4,298
4,728(税込)
翌日出荷
返品不可
06866544MSE0026SB0.263383極超微粒子超硬
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
36897856MZE0360MA3.6027.760.73.6超硬
11,600
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58743851MZE0640SA6.431706.4VP15TF
12,900
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
06866553MSE0027SB0.273383極超微粒子超硬
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
36897865MZE0360SA3.6020.755.73.6超硬
9,790
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06866562MSE0028SB0.283383極超微粒子超硬
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
36897874MZE0370MA3.7027.760.73.7超硬
11,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06866571MSE0029SB0.293383極超微粒子超硬
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
36897883MZE0370SA3.7020.755.73.7超硬
9,790
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
06866587MSE0030SB0.35383極超微粒子超硬
4,570
3,298
3,628(税込)
翌日出荷
36897892MZE0380MA3.8027.760.73.8超硬
11,600
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
06866596MSE0031SB0.315383極超微粒子超硬
5,600
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
36897901MZE0390SA3.9022.755.73.9超硬
9,790
6,298
6,928(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
06866605MSE0032SB0.325383極超微粒子超硬
5,600
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
36897917MZE0410SA4.1022.755.74.1超硬
10,500
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

商品説明動画

超硬ソリッドドリル ミラクルZET1ドリル
三菱マテリアル 超硬ソリッドドリルの歴史
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする