TDD2960M3 テーパードリル 三菱マテリアル 36902433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テーパードリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード36902433品番TDD2960M3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥25,900

一般穴あけ用です。

用途
汎用・一般加工
刃先径(Φmm)29.6材質ハイストラスコ品番679-2308全長(mm)305有効長(mm)185
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする