※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三菱マテリアル
テーパードリル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
36902704
品番
TDD7400M5
参考基準価格(税別)
¥397,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
刃先径
など
344
種類から選べます
他の種類を見る
一般穴あけ用です。
用途
汎用・一般加工
刃先径(Φmm)
74
材質
ハイス
トラスコ品番
679-2880
全長(mm)
485
有効長(mm)
305
シャンク径
MT5
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。