OSG(オーエスジー)
管用テーパねじ切り丸ダイス TPD(SKS) 管用テーパねじ(PT)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
ねじの種類
PT
ねじピッチ
19
外径(Φmm)
38
注文コード
36904174
品番
TPD S 38×PT3/8-19
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ねじピッチ・外径
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
材質
合金工具鋼(SKS)
外径(Φmm)
38
厚さ(mm)
11
山数
19
ねじの種類
PT
ねじピッチ
19
ねじの呼び
PT3/8