曜日別特売

ドライメットLFブッシュ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1パック(10個)注文コード36908331品番LFB-0805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

無給油で使用でき、薄肉、軽量で、コンパクト化が可能です。
高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
寸法安定性・機械的強度・熱伝導性に優れています。

用途
高荷重条件下で摩耗性が要求される用途、油圧機器、自動車部品、OA機器。
トラスコ品番220-5599長さ(mm)5使用温度範囲-200~280℃外径(mm)10内径(mm)8

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
36908331LFB-080535509616LFB-0805LFB-0805 ドライメットLF ブッシュ オイレス工業 35509616ドライメットLF ブッシュオイレス工業1個
179
税込197
内容量に違いがあります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オイルレス素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする