CE1L50-500L-A93V CE1 - ものさしくん(CE1L50) SMC 36908348

※2-3-M12-2-CE1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE1 - ものさしくん(CE1L50)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93Vコネクタ(-) コネクタ付注文コード36908348品番CE1L50-500L-A93V
参考基準価格(税別)¥119,080販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)500リード線(m)(-) 0.5コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(L) 3オートスイッチ種類A93Vオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ追記号(-) 両側クッション付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする