曜日別特売
CE2D100-175 CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D100) SMC 36909827

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2D100)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)175コネクタ(-) コネクタ付注文コード36909827品番CE2D100-175
参考基準価格(税別)¥203,170販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800
シリンダ内径(Φmm)100作動方式複動ストローク(mm)175クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする