曜日別特売
C3271-30 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C3271-30 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910772
C3271-30 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910772
C3271-30 ダブルスライドレール 日本アキュライド 36910772

ダブルスライドレール

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
レール長さ(mm)300
ストローク(mm)314
定格荷重(N)284(ペア)
内容量1本注文コード36910772品番C3271-30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

3メンバーフルトラベルタイプ、ストップタイプ、ドロワーメンバーの脱着不可能、軽荷重用。

寸法A(mm)260寸法B(mm)245寸法C(mm)-寸法D(mm)150寸法E(mm)-寸法F(mm)243寸法G(mm)258種類スライド形ストローク(mm)314レール長さ(mm)300定格荷重(N)284(ペア)段数3材質(レール)SPCC表面処理(レール)電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)トラスコ品番233-8882材質(CMボールリテナー)ポリプロピレンPP、(DMボールリテナー)SECC t=0.6質量(kg)0.84材質(スチールボール)炭素鋼球(Φ3/16)"スライド長さ(mm)300トラベル(mm)314
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36910781
2018-05-30
用途: たんすの修理

たんすの引き出しがよみがえりました。スムーズな開け閉めができるようになりました。物がしっかりしているので、全開で引き出しても、安心です。難を言えば、ちょっと値段が高いことです。でも、それなりの物です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする