CE2F50-125 CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F50) SMC 36911324

※2-3-M12-4-CE2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CE2 - ブレーキ付ものさしくん(CE2F50)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個コネクタ(-) コネクタ付注文コード36911324品番CE2F50-125
参考基準価格(税別)¥131,780販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)125クッション(-) 両側クッション付コネクタ(-) コネクタ付ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする