曜日別特売
SSC1310SL SSCシャフトカラー KANA(片山チエン) 36912215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SSCシャフトカラー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
軸穴径(Φmm)13
寸法B(mm)10
内容量1個注文コード36912215品番SSC1310SL
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

シャフトに傷をつけることなく固定できます。

用途ベアリングハウジングとシャフトの固定。軸穴径(Φmm)13質量(kg)0.043寸法B(mm)10寸法D1(Φmm)30トラスコ品番326-4700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする