取り付けは、気持ちが良いくらいにドンピシャの精度でした。また機会がありましたらお世話になります。
MAX AK-HL1230E2 の
ドライブシャフトとコンロッドユニット取り付けに 2つ使用。
サイズ精度も高く、スマートに組付けを完了出来た。
相当数を安価に提供されていて助かるのだが、
強いて難を挙げるなら、如何せん数が多いか・・・
多少高くても、必要数だけ注文出来るラインナップも欲しい処。
購入した物が錆びていた。
交換をしてもらい、今は問題なく使えているが、検品くらいはきちんとしてほしい。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。