CEP1F12-25Z-M9BV CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12) SMC 36915768

※2-3-M12-1-CEP1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)25オートスイッチ種類M9BV注文コード36915768品番CEP1F12-25Z-M9BV
参考基準価格(税別)¥68,370販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)25取付支持形式(F) ロッド側フランジ形リード線(m)(-) 0.5センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BVオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする