CEP1F12-50-M9BWVLS CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12) SMC 36915874

※2-3-M12-1-CEP1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CEP1 - 高精度ものさしくん/ピストン回り止め形(CEP1F12)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類M9BWV注文コード36915874品番CEP1F12-50-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥70,290販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
シリンダ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50取付支持形式(F) ロッド側フランジ形リード線(m)(L) 3コネクタ(-) コネクタ付センサケーブル長さ(m)(-) 0.5オートスイッチ種類M9BWVオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする