スーパーツール
スライドクランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
長さ(mm)
180
103
143
180
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
36919644
品番
TC-3A
参考基準価格(税別)
¥74,070
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
ワークをサイドから固定します。
用途
加工物の固定に。
質量(kg)
2.18
長さ(mm)
180
幅(mm)
46
高さ(mm)
24、(先端部/12)
適合ボルト径
M20
トラスコ品番
171-5143