曜日別特売
TVC-15 シルバー標準型ノギス SK(新潟精機) 36930345

シルバー標準型ノギス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個トラスコ品番332-3463注文コード36930345品番TVC-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,300

バーニヤ一体タイプで目盛も見やすくなりました。
シルバー仕上げです。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途外側測定、内側測定、段差測定、深さ測定。測定範囲(mm)0~150最小表示(mm)0.05器差(mm)±0.05デプスバージョウ長(mm)(内側用)16、(外側用)40.0トラスコ品番332-3463質量(g)150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

商品説明動画

【HOW TO動画】ノギスの使い方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノギス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする