ALC-10 アクロマートC型ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932734

ALC-10 アクロマートC型ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932734
ALC-10 アクロマートC型ルーペ 京葉光器(LEAF) 36932734

アクロマートC型ルーペ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
倍率(倍)10
内容量1個注文コード36932734品番ALC-10
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。

用途精密検査、鑑定。倍率(倍)10寸法(mm)(レンズ)15仕様クロームナシジメッキトラスコ品番219-1121質量(g)38種類携帯用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×21×14材質(レンズ)ガラス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36932743
2023-10-10
用途: 見やすいです。
製造業

ものすごくよく見えます、メーカー品なので安心して使えます。

対象商品 : 36932734
2021-08-12
用途: パーツの刻印確認など
農・林・水産業

配管のパーツの刻印を確認したりするのに使用している。老眼鏡で見えなくても、これを使えばはっきり見えるので愛用しています。また、キャブレターの内部パーツの番手を確認するのにも便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 36932752
2014-06-17
用途: デジカメの拡大レンズとして

大変変則的でメーカの想定を越えた利用かと思いますが、デジカメの接写レンズとして利用しています。その目的には満足しています。余談ながら、裏表を適切にセットしないとNGということから、凸レンズ1枚で構成されていないことが分かりました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする