マルチ計測器
交流・直流両用クランプ式電流計
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36933687
品番
MODEL-280
在庫数量:残り5点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
アウトレット
¥26,980
¥
21,980
バスケットに入れる
CT部が薄く測定しやすいです。
直流電圧(V)
600
交流電圧(V)
600
交流電流(A)
600/1000
直流電流(A)
600/1000
電源
ボタン電池(LR44)×2
クランプ径(Φmm)
30
抵抗(Ω)
600
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
44.5×177×24
質量(g)
95
幅(mm)
44.5
奥行(mm)
24
高さ(mm)
177
トラスコ品番
321-4311
最大表示
9999カウント
検波方式
平均値整流(MEAN)