佐藤計量器製作所
データーロガーセンサー温湿度用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
36934396
品番
SK-LTHⅡα-2(8177-00)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,800
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
形状
分離型
適合
温度湿度計SK-L200THⅡα
トラスコ品番
292-2631
質量(g)
65
最小表示
(湿度)0.1%RH
先端寸法(mm)
約18×52
コード長さ(m)
約1.5
温度測定範囲(℃)
-10~60
温度表示
(最小)0.1℃
湿度測定範囲(%)
20~98RH
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
36934396
SK-LTHⅡα-2(8177-00)
54992027
SKL7542
温湿度ロガー SK-L754用オプションセンサ(分離) SK-L754-2
佐藤計量器製作所
1本
¥
8,998
税込
¥9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です