曜日別特売
DS-55K60 防水デジタル台秤 寺岡精工(TERAOKA) 36936392

防水デジタル台秤

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード36936392品番DS-55K60
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥148,000

チェッカー機能付です(チェックバーで重量検品が行えます)。
文字高さ45.6mm大型液晶バックライト付です。

種類デジタル台秤表示形式デジタルひょう量(kg)60最小表示(g)10(0~30kg)、20(30超~60kg)計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)354×524センサーロードセル方式検定国家検定品質量(kg)20全高(mm)920電源単2乾電池×6本(別売)保護等級IP65トラスコ品番250-6149ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする