ムラテックKDS
ウォーキングメジャー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36939095
品番
WM-10KDX
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
手元で0セットできます。
ブレーキレバー付です。
持ち運びに便利なショルダーケース付です。
保管に便利なスタンド付です。
ハードタイヤ仕様だから路面の悪い現場にも向いています。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
測定範囲
10cm~9999.9m
車輪径(Φmm)
320
長さ(mm)
(縮長~全長)630~1060
トラスコ品番
336-8530
質量(g)
1750
表示桁数
5