ムラテックKDS
ウォーキングメジャー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
36939287
品番
WM-10KL
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ハンドルは使いやすい長さに調整(3段式)できます。
収納にも優れたコンパクト設計です。
直線・曲線、自由自在の一輪タイプです。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ウォーキングメジャー
モノタロウ
¥
3,998
¥
4,398
税込
測定範囲
10cm~9999.90m
車輪径(Φmm)
200
全長(mm)
1100
仕様
最長10km、カウンター5桁
トラスコ品番
250-9814
材質
車輪:ABS樹脂、柄:アルミ、(ハンドル/握り手)ポリ塩化ビニール、(カウンター部分)プラスチック
長さ(mm)
(縮長~全長)515~1100
質量(g)
580
収納長(m)
510
単位
10cm
表示桁数
5
RoHS指令(10物質対応)
対応