八興
耐薬品性柔軟フッ素ホース
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1巻(20m)
内径×外径(Φmm)
2×4
注文コード
36941344
品番
SJ-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径・内径×外径・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
内径×外径(Φmm)
2×4
使用圧力(MPa)
0~0.6
全長(m)
20
トラスコ品番
273-0227
質量(kg)
0.24
使用温度範囲
-20~80℃
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
特性
耐溶剤、耐薬品