BLINW4 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会 36943557

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BLINW4 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会 36943557
BLINW4 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会 36943557
BLINW4 硬質床専用ライン塗料 ラインズマン ABC商会 36943557

硬質床専用ライン塗料 ラインズマン

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット(4L)
内容量1セット(4L)注文コード36943557品番BLINW4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥105,578
販売価格(税別)
95,980

屋内外問わず、フェロコンなどの硬質床のライン引きに利用できます。(アスコンは不可)
有機溶剤を含んだ商品です。(危険物第4類第一石油類)

用途工場、倉庫床、駐車場のライン引き、安全通路表示。仕様溶剤系二液型つやありトラスコ品番244-6057質量(kg)4.4標準塗布面積(1回塗り)10cm幅×175m主な用途工場、倉庫床、駐車場危険等級乾燥時間(時間)人の歩行(20℃)/12、車・フォークリフトの走行(20℃)/24使用場所屋内外兼用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類塗り重ね可能時間(時間)24以上(20℃)危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

線引き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする