曜日別特売
11530 樹脂ヘラ インダストリーコーワ 36945246

樹脂ヘラ

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)90
刃幅(mm)90
全長(mm)237
内容量1枚注文コード36945246品番11530
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

微妙なしなり具合により作業が効率良くこなせます。

用途コーキング材の塗布、はがしなど。刃幅(mm)90全長(mm)237材質ポリプロピレン(PP)トラスコ品番322-9459幅(mm)90質量(g)35刃長(mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-02
用途: パテやボンド用
都築工芸

柔らかくしなり幅も大きめなので、広い面の作業にとても役に立ちました。
低価格ながら作りに雑さもなく品質は良い方だと思う。

対象商品 : 36945212
2021-03-25
用途: 塗料の混合に使用する。これは常識。しかし洗浄が、やや面倒
その他業種

使いやすいが、細かい顔料だと色が付く。
洗浄が、やや面倒ではあるが、手間をかければ、
色は、何とか落ちる。

対象商品 : 36945212
2017-09-25
用途: 革の加工
サービス業

値段の割に使いやすく、形もいいです。また購入したいです。

対象商品 : 36945212
2017-05-08
用途: シールなどの剥離

使い勝手がよいためリピートしてます。コストパフォーマンスが高いと思います。

対象商品 : 36945221
2016-03-07
用途: 清掃作業

腰のある樹脂へらを探してました。希望通りの品で満足してます

対象商品 : 36945212
2015-12-18
用途: 隙間コーキング
サービス業

普通に使えます

対象商品 : 36945212
2016-09-29
用途: パテ貼り
龍エンタープライズ自動車・二輪車・自転車関連業

使用後すぐに洗浄および清掃しないとすぐにダメになる代物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする