曜日別特売
A3-16 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947267

 

A3-16 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947267
A3-16 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947267
A3-16 チス Mokuba(小山刃物製作所) 36947267

チス

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)16
内容量1本注文コード36947267品番A3-16
参考基準価格(税別)¥690販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

高周波焼き入れをしています。

用途コンクリート等のハツリ作業に。対辺(mm)16全長(mm)180質量(g)250トラスコ品番218-2173材質機械構造用炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-18
用途: 鉄製バケツの下部に空気孔の穴開けとして
金融・保険業

鉄製バケツを焼却炉代わりにしようと思い、バケツの下部にこれで穴開けしようと考えました。本品、先っちょが意外と尖ってますので、取り扱いご注意。

対象商品 : 36947251
2019-08-12
用途: ナットのカシメ用に

安くて品質も良いです。
ナットのカシメには先端は使用しないため、
ピン角をサンダーで削って、Rにしました。
その方がナットも割れず、優しくカシメができました。逆に先端はカシメナットを解放する際に使用できます。色々使い勝手が良く、重宝しています。

対象商品 : 36947276
2017-11-22
用途: コンクリート砕き

安くて助かりました。コンクリート、ブロックなどの粉砕に使用しましたが、十分でした。

対象商品 : 36947251
2017-05-12
用途: コンクリートのはつり

平タガネの方はいいが、チスはしばらく使っていると先端がまるまってきて、はつるのが大変になってくる。消耗品んと考えたほうがいいのかも。

対象商品 : 36947251
2016-07-12
用途: ハブナットカシメ解除。

綺麗にカシメを解除できます!!

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする