※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
河部精密工業(KSK)
セーバーソーブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1パック(3枚)
全長(mm)
200
トラスコ品番
288-2400
注文コード
36948773
品番
K-5018
参考基準価格(税別)
¥2,644
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
全長・トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
あらゆる鉄製成形品の切断に対応でき、特に粉じんや火花の発生が少ないため、室内リフォーム作業やリサイクル作業に広く使用されています。
用途
パイプ・チャネル・アングル材等あらゆる鉄製材料の切断。
全長(mm)
200
有効刃長(mm)
180
トラスコ品番
288-2400
切断能力(mm)
(樹脂・ゴム管)125、(非鉄金属鋼材)2.0~10
質量(g/枚)
26.7
厚さ(mm)
0.9
山数
18
適合機種メーカー
全メーカーに対応