416.2-L20-25 偏心スリーブ サンドビック 36951801

416.2-L20-25 偏心スリーブ サンドビック 36951801
416.2-L20-25 偏心スリーブ サンドビック 36951801

偏心スリーブ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個全長(mm)60注文コード36951801品番416.2-L20-25
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
トラスコ品番601-7185全長(mm)60寸法A(mm)25寸法D(mm)5寸法B(mm)20寸法C(mm)33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする