416.2-L25-32 偏心スリーブ サンドビック 36951817

416.2-L25-32 偏心スリーブ サンドビック 36951817
416.2-L25-32 偏心スリーブ サンドビック 36951817

偏心スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)65注文コード36951817品番416.2-L25-32
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
トラスコ品番601-7193全長(mm)65寸法A(mm)32寸法D(mm)5寸法B(mm)25寸法C(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする