416.2-L32-40 偏心スリーブ サンドビック 36951826

416.2-L32-40 偏心スリーブ サンドビック 36951826
416.2-L32-40 偏心スリーブ サンドビック 36951826

偏心スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)75注文コード36951826品番416.2-L32-40
参考基準価格(税別)¥40,200販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
トラスコ品番601-7207全長(mm)75寸法A(mm)40寸法D(mm)5寸法B(mm)32寸法C(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする