416.2-L40-50 偏心スリーブ サンドビック 36951835

416.2-L40-50 偏心スリーブ サンドビック 36951835
416.2-L40-50 偏心スリーブ サンドビック 36951835

偏心スリーブ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個全長(mm)85注文コード36951835品番416.2-L40-50
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
トラスコ品番601-7215全長(mm)85寸法A(mm)50寸法D(mm)5寸法B(mm)40寸法C(mm)60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする